WESCO Cărucioare înclinabile din plastic


Filtru
Cadru Material: polietilenă , Material role: poliuretan
StilModelMaterialul roțiiCuloriCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
272576
10Negru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,239.40
B
272577
10Albastru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,272.87
C
272580
10Negru850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"€1,870.27
D
272579
10Negru1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,592.31
E
272575
10Negru450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"€986.38
F
272578
10Roșu850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,259.77
G
272582
12Negru1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,629.73
RFQ
H
272583
12Roșu1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,615.18
RFQ
I
272584
12Negru2100 lb.443.25 "72.5 "29.25 "4"€2,038.25
RFQ
J
272585
12Negru1250 lb.443.25 "73.75 "29.25 "4"€2,384.61
RFQ
K
272581
12Negru850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,285.45
RFQ

Cărucioare înclinabile din plastic

Cărucioarele cu înclinare din plastic Wesco sunt proiectate pentru transportul, mutarea și descărcarea de încărcături grele și deșeuri. Sunt fabricate din polietilenă turnată conform FDA, modelele selectate având o jantă întărită pentru a transporta încărcături de până la 2100 lb. Aceste cărucioare ușoare cu înclinare au 2 roți spate mici și 2 roți față mari din poliuretan, precum și un mâner, pt. mobilitate mai bună în spațiul de lucru. Suprafața interioară netedă permite o curățare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare basculante din plastic, disponibile în culorile negru, albastru și roșu Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?