WESCO 272582 Cărucior cu înclinare standard din plastic, capacitate de 1250 lbs, 1 yard cub, negru | AG7KCY 1S1250B

WESCO 272582 Cărucior standard cu înclinare din plastic, capacitate de 1250 lbs, 1 yard cub, negru

Articol: AG7KCY Model: 272582Ref. cruce: 1S1250B
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,629.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriNegru
Materiale cadrupolietilenă
Tip buncărStandard
Capacitate de încărcare1250 lb.
Numărul de roți rotative4
Capac optionalWesco 272587
Inălțime totală43 "
Lungime totală72.5 "
Lățimea totală29.25 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Capacitate volum1 curte cubice
Materialul roții12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)74.3

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiCuloriCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
WESCO 272575 Carucior utilitar din plastic inclinat, capacitate de 450 lbs, 1/2 iarda cubica, negru | AG7KCQ 1/2U450B 27257510Negru450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"€986.38
WESCO 272576 Cărucior standard cu înclinare din plastic, capacitate de 850 lbs, 1/2 iardă cubică, negru | AG7KCR 1/2S850B 27257610Negru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,239.39
WESCO 272577 Cărucior înclinat din plastic pentru reciclare, capacitate de 850 lbs, 1/2 iardă cubică, albastru | AG7KCT 1/2S850BLRC 27257710Albastru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,272.87
WESCO 272578 Cărucior cu înclinare standard din plastic, capacitate de 850 lbs, 1/2 iardă cubică, roșu | AG7KCU 1/2S850R 27257810Roșu850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,259.77
WESCO 272579 Carucior cu inclinare din plastic rezistent, capacitate de 1400 lbs, 1/2 iarda cubica, negru | AG7KCV 1/2HD1400B 27257910Negru1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,592.31
WESCO 272580 Cărucior de ridicare din plastic cu furcă, capacitate de 850 lbs, 1/2 iardă cubică, negru | AG7KCW 1/2FL850B 27258010Negru850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"€1,870.27
WESCO 272581 Carucior utilitar cu inclinare din plastic, capacitate de 850 lbs, 1 iarda cubica, negru | AG7KCX 1U850B 27258112Negru850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,062.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272582 Cărucior standard cu înclinare din plastic, capacitate de 1250 lbs, 1 yard cub, negru
€1,629.72 /unitate