WESCO Coșuri de poștă

Prezintă construcție tubulară de calibrul 18 pentru a gestiona fișiere scrisori și legale, corespondență, pachete și unelte mici de până la 250 lb. Integrat cu coșuri detașabile superioare și inferioare pentru a facilita încărcarea și descărcarea. Rotile frontale pivotante și rotile spate rigide pentru o mișcare lină pe suprafețe neuniforme.

Filtru

WESCO -

Cărucioare de birou cu sârmă

Cărucioarele de birou cu sârmă Wesco sunt concepute pentru a transporta dosare de scrisori și juridice, corespondențe, pachete și unelte mici. Aceste cărucioare au o construcție tubulară de calibrul 18 pentru a face față sarcinilor cuprinse între 200 și 250 lb. Sunt integrate cu un coș superior și unul inferior care pot fi îndepărtate pentru a facilita încărcarea și descărcarea comodă. Aceste cărucioare au roți pivotante față și roți rigide spate pentru o mișcare lină pe suprafețe neuniforme și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 36 inci. Raptor Supplies.

StilModelLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A272228-200 lb.37.5 "33 "20 "Cauciuc dur€433.57
B27223025 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatic€549.38
C27223136 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatic€707.59
WESCO -

Coș de poștă 33 în lungime 20 inch lățime 37-1 / 2 inch H

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272228AG7GQC€699.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?