WESCO Bare de marfă și cercuri

Bare de marfă / cercuri / brațe de acoperire concepute pentru a asigura încărcături de până la 3000 lb în camionete și remorci și pentru a preveni deplasarea. Prezintă pernițe de cauciuc pentru picioare pentru a proteja părțile laterale ale camionului și pentru a ține bara în poziție în timpul ajustării. Poate fi ajustat pe lungimi cuprinse între 80 și 139 de inci

Filtru

WESCO -

Bare de marfă, cercuri și grinzi de acoperiș

Barele de marfă, cercurile și grinzile de acoperire Wesco sunt utilizate pentru asigurarea încărcăturilor în platformele camionetei și remorci. Barele de marfă au o construcție din aluminiu/oțel dintr-o singură sau două piese pentru un plus de rezistență și un mecanism de eliberare rapidă pentru a regla bara la înălțimea dorită. Grinzile de pardoseală ale mărcii sunt integrate cu E-Clips pentru a ajuta la asigurarea încărcăturii pe șinele E-track și pot suporta sarcini de până la 3000 lb.

StilModelLățimea totalăGama de reglareArticolDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A2729581.5 "87 "- 103"Bar de marfă4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminiu€121.62
RFQ
B2729591.5 "87 "- 116"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Oțel zincat€107.21
RFQ
C2729611.5 "86 "- 115"Bar de marfă--110 "-Oțel zincat€116.82
RFQ
D2729601.75 "80 "- 139"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Oțel zincat€125.53
RFQ
E2731302.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "2000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€216.67
RFQ
E2731382.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "3000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€227.93
RFQ
F27296224 "-Cercuri pentru bară de marfă--36 "-Oțel zincat€87.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?