WESCO Ascensoare portabile pentru materiale

Ascensoarele portabile pentru materiale Wesco sunt perfecte pentru încărcarea, stivuirea sau transportul de încărcături de până la 880 lb. Echipate cu roți pivotante din poliuretan în față și roți rigide în spate pentru manevrabilitate controlată.

Filtru

WESCO -

Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu două roți

Telelifturile Wesco sunt utilizate pentru ridicarea/transportarea cu ușurință a mărfurilor de până la 750 lb. Sunt echipate cu o blocare a roților care ajută la menținerea unei poziții stabile atunci când nu sunt utilizate. Modelul de troliu cu doua roti este un troliu actionat manual capabil sa ridice platforma la o inaltime maxima de 54 de inchi si include o frana automata pentru a preveni ridicarea accidentala. Aceste lifturi cu pedale Wesco au două roți fixe care măsoară 2 x 8 inchi (L x Dia), o dimensiune a cadrului de 22.5 x 32 x 60.5 inci (L x A x H) și furci reglabile. Alegeți dintr-o gamă largă de telelifturi Wesco, disponibile la înălțimi de ridicare de 40 și 54 de inci. Raptor Supplies.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A260017Platformă de ridicare54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
A260015Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
A260016Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.92
B260019Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14
B260018Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04
WESCO -

Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu patru roți

Telelifturile Wesco au cadre din oțel pentru a oferi rezistență la uzură și coroziune și sunt utilizate pentru ridicarea și transportul orizontal ușor al paleților. Aceste ascensoare cu pedale sunt echipate cu un troliu cu manivelă pentru a ridica sau a coborî furcile/platformelor pentru alunecarea ușoară a sarcinii. Au o capacitate maximă de încărcare de 750 lb și pot ridica echipamente cu înălțimi de până la 54 de inci. Aceste unități sunt în continuare integrate cu poliuretan, roți pivotante frontale cu rulmenți cu bile și blocare a roților pentru manevrabilitate controlată.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A260022Platformă de ridicare54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,409.77
A260020Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,000.10
A260021Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.90
B260023Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
B260024Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.14
WESCO -

Ascensoare cu cadru de oțel - Hidraulice cu două roți

Liftele cu pedale Wesco, cu două roți hidraulice din cauciuc, sunt proiectate pentru transportul sigur și ușor de încărcături de până la 750 lb. Pot încărca articole cu înălțimea de până la 54 de inci, fie pe partea de sus a altor bunuri, fie pe rafturi de depozitare. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile și blocaje ale roților pentru a reduce pierderile prin frecare și pentru a stabiliza aranjamentul încărcat. În plus, acestea sunt echipate cu un cric hidraulic acţionat cu piciorul care coboară sau ridică platforma pentru alunecarea uşoară a sarcinii.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A260006Pedalift hidraulic40 "48.5 "22.5 "--€2,285.96
A260007Pedalift hidraulic54 "60.5 "22.5 "--€2,620.37
B260002Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
B260003Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.27
B260001Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.25
WESCO -

Ascensoare cu troliu manual

Elevatoarele cu troliu manual Wesco și au o construcție din aluminiu/oțel pentru a gestiona sarcini de până la 500 lb. Aceste ascensoare acționate manual dispun de furci care pot fi răsturnate cu ușurință pentru înălțimi de ridicare cuprinse între 2 și 165.5 inchi. roți fixe din spate cu role suplimentare pentru partea superioară a cadrului pentru a facilita transportul în poziție orizontală.

StilModelLățimea totalăbazăÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A27351124 "Fixed71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "€2,538.04
A27351024 "Fixed120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "€2,497.61
B27351329 "Straddle reglabil120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "€3,060.08
C27351529 "Contrabalansare Straddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "€2,970.27
C27351729 "Contrabalansare Straddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "€2,751.35
B27351229 "Straddle reglabil165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "€3,237.42
RFQ
B27351429 "Straddle reglabil71 "2"500 lb.43 "68 "43 "€3,043.97
C27351629 "Contrabalansare Straddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO -

Stivuitor de ridicare a valorii

Stivuitoarele cu ridicare cu valoare hidraulică de la Wesco sunt utilizate pentru încărcarea și stivuirea sarcinilor de până la 880 lb. Aceste unități sunt echipate cu două roți pivotante din poliuretan cu frână și două roți rigide din poliuretan pentru manevrabilitate controlată. Pompa hidraulica actionata cu piciorul ridica/coboara platformele sau furcile pentru alunecarea usoara a sarcinilor. Aceste stivuitoare pot fi reglate într-un interval de 8.5 - 19.5 inchi și vin cu șine, mânere și platforme cromate.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A272940Stivuitor hidraulic47 "55 "36 "22.5 "€1,742.10
A272941Stivuitor hidraulic59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88
B272942Platformă platformă-1"26 "22 "€234.10
WESCO -

Camion triplu

Camioanele triple Wesco sunt proiectate pentru ridicarea și transportul de încărcături cu sarcini reduse și grele în depozite, unități de procesare și docuri. Aceste camioane sunt capabile să manipuleze tamburi de oțel/polimer/fibră de 35, 45 și 85 gal și sunt compatibile atât cu atașamentul pentru furci reglabile 261162, cât și cu atașamentul cu platformă slip-on 261163. Acestea sunt echipate cu un troliu acţionat manual, cu o facilitate de frână automată, pentru ridicarea şi coborârea tobelor şi două roţi solide din cauciuc plin de 10 inci cu blocare a roţilor şi semnal de activare a pedalei. În plus, oferă un mecanism de reglare a stabilizatorului acţionat prin pârghie, care permite orientarea unghiulară, chiar şi la sarcină maximă.

StilModelArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A261162Furci reglabile750-26.75 "3"€152.08
B261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,223.28
C261163Platformă de ridicare750-28.125 "21.25 "€317.78
B261160Camion triplu750 lb.70.75 "1/4 "Feminin x 1/4" Masculin30 "€3,454.15
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?