WESCO 272940 Stivuitor Value Lift, furci reglabile 8.5 - 19.5, capacitate 880 lbs, 47 ridicare | AG7JGD VL47

WESCO 272940 Stivuitor Value Lift, furci reglabile 8.5" - 19.5", 880 lbs capacitate, 47" ridicare

În stoc
Articol: AG7JGD Model: 272940Crucea Ref: VL47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,818.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
CuloriGalben
Lungimea furcii25.5 "
Lățimea furcii4"
Înălțimea de ridicare Max.47 "
Înălțimea de ridicare Min.3.5 "
Capacitate de încărcare880 lb.
Centrul de încărcare12.75 "
Inălțime totală55 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală22.5 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci8.5 "- 19.5"
Lățimea între furci0.5 "- 11.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272941 Stivuitor Value Lift, furci reglabile 8.5" - 19.5", 880 lbs capacitate, 59" ridicare | AG7JGE VL59 272941Stivuitor hidraulic59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88
WESCO 272942 Value Lift cu mâner, 26" x 22" | AG7JGF VLRP 272942Platformă platformă-1"26 "22 "€234.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272940 Stivuitor Value Lift, furci reglabile 8.5" - 19.5", 880 lbs capacitate, 47" ridicare
€1,818.86 /unitate