WESCO 272942 Value Lift cu mâner, 26" x 22"

În stoc
Articol: AG7JGF Model: 272942Ref încrucișat: VLRP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€234.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă platformă
CuloriGalben
Inălțime totală1"
Lungime totală26 "
Lățimea totală22 "
Lungimea platformei26 "
Lățimea peronului22 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)55.88

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Stivuitor WESCO 272940 Value Lift, furci reglabile 8.5" - 19.5", 880 lbs capacitate, 47" ridicare | AG7JGD VL47 272940Stivuitor hidraulic47 "55 "36 "22.5 "€1,818.86
WESCO 272941 Stivuitor Value Lift, furci reglabile 8.5" - 19.5", 880 lbs capacitate, 59" ridicare | AG7JGE VL59 272941Stivuitor hidraulic59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272942 Value Lift cu mâner, 26" x 22"
€234.10 /unitate