WESCO Stivuitor de ridicare a valorii


Filtru
Culoare: Galben , Lungimea furcii: 25.5 " , Lățimea furcii: 4" , Înălțime de ridicare min.: 3.5 " , Capacitate de incarcare: 880 lb. , Lungimea platformei: 26 " , Lățimea platformei: 22 " , Cu sprijinul: Pompa hidraulică de picior , Diametru rolă: 3" , Material role: poliuretan , Materialul roții: poliuretan
StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
272940
Stivuitor hidraulic47 "55 "36 "22.5 "€1,742.10
A
272941
Stivuitor hidraulic59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88
B
272942
Platformă platformă-1"26 "22 "€234.10

Stivuitor de ridicare a valorii

Stivuitoarele cu ridicare cu valoare hidraulică de la Wesco sunt utilizate pentru încărcarea și stivuirea sarcinilor de până la 880 lb. Aceste unități sunt echipate cu două roți pivotante din poliuretan cu frână și două roți rigide din poliuretan pentru manevrabilitate controlată. Pompa hidraulica actionata cu piciorul ridica/coboara platformele sau furcile pentru alunecarea usoara a sarcinilor. Aceste stivuitoare pot fi reglate într-un interval de 8.5 - 19.5 inchi și vin cu șine, mânere și platforme cromate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?