WESCO 273510 Ridicator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 400 lb | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 Elevator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 400 lb

În stoc
Articol: AG7JEW Model: 273510Ref încrucișat: HWLFX-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,529.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare cu troliu manual
bazăFixed
Picioare de bază în interiorul Dia.13 "
Picioare de bază în afara Dia.21.5 "
Lungimea furcii22.5 "
Lățimea furcii4"
Înălțimea de ridicare Max.120.5 "
Înălțimea de ridicare Min.3.5 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Centrul de încărcare11.25 "
MaterialAluminiu / oțel
Adâncimea totală35 "
Inălțime totală68 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală24 "
Cu sprijinulTroliu manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Elevator manual cu troliu cu bază fixă ​​de calitate industrială, ideal pentru ridicarea sarcinilor grele de până la 400 lb
    • Corp ușor din aluminiu și oțel pentru rezistență și durabilitate
    • Dispune de roți pivotante față și roți fixe din spate, împreună cu role suplimentare pentru partea superioară a cadrului pentru portabilitate în poziție orizontală
    • Bază fixă ​​pentru utilizare în spații de lucru înguste și blocare a manetei troliului pentru a se asigura că sarcina rămâne pe furci în timpul transportului
    • Furcile inversabile oferă două înălțimi de ridicare diferite

Întrebări frecvente:

Î. Are nevoie de lifter manual pentru troliu Wesco 273510 vreo sursă de energie pentru funcționare?

A. Nu, funcționează manual și folosește troliu manual și sistem de scripete pentru ridicare.

Î. Ce este un troliu manual?

A. Un troliu manual este o unealtă care facilitează ridicarea sau tragerea de obiecte în vrac sau mari în timpul operațiunilor, cum ar fi transportarea multifuncțională sau ridicarea sarcinilor ușoare pe bărci sau remorci.

Î. Cum funcționează sistemul troliu?

A. Troliurile sunt în general folosite pentru a crea multă tensiune într-un cablu de sârmă. Puterea bateriei dispozitivului de ridicare este transferată prin motorul troliului către trenul de viteze, permițând tamburului troliului să rotească cablul sau frânghia într-o mișcare de rotire rapidă.

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăbazăÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 273511 Ridicator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 500 lbs | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fixed71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "€2,160.30
WESCO 273512 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 350 lbs | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Straddle reglabil165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "€2,534.58
RFQ
WESCO 273513 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 400 lbs | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Straddle reglabil120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "€2,595.41
WESCO 273514 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 500 lbs | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Straddle reglabil71 "2"500 lb.43 "68 "43 "€3,043.97
WESCO 273515 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 350 lbs | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Contrabalansare Straddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "€3,057.54
WESCO 273516 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 400 lbs | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Contrabalansare Straddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO 273517 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 500 lbs | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Contrabalansare Straddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "€2,997.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273510 Elevator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 400 lb
€2,529.40 /unitate