WESCO 273514 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 500 lbs | AG7JFA HWLSD-5

WESCO 273514 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 500 lbs

În stoc
Post: AG7JFA Model: 273514Ref încrucișat: HWLSD-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,043.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare cu troliu manual
bazăStraddle reglabil
Picioare de bază în interiorul Dia.21.5 "- 36"
Picioare de bază în afara Dia.29 "44"
Lungimea furcii22.5 "
Lățimea furcii4"
Înălțimea de ridicare Max.71 "
Înălțimea de ridicare Min.2"
Capacitate de încărcare500 lb.
Centrul de încărcare11.25 "
MaterialAluminiu / oțel
Adâncimea totală43 "
Inălțime totală68 "
Lungime totală43 "
Lățimea totală29 "
Cu sprijinulTroliu manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)73.66

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăbazăÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 273510 Ridicator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 400 lb | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Fixed120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "€2,529.40
WESCO 273511 Ridicator manual pentru troliu cu bază fixă, capacitate de 500 lbs | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fixed71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "€2,160.30
WESCO 273512 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 350 lbs | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Straddle reglabil165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "€2,534.58
RFQ
WESCO 273513 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 400 lbs | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Straddle reglabil120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "€2,595.41
WESCO 273515 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 350 lbs | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Contrabalansare Straddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "€3,057.54
WESCO 273516 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 400 lbs | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Contrabalansare Straddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO 273517 Ridicator manual pentru troliu cu bază contrabalansată, capacitate de 500 lbs | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Contrabalansare Straddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "€2,997.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273514 Ridicator manual pentru troliu cu bază reglabilă, capacitate de 500 lbs
€3,043.97 /unitate