WESCO Ascensoare cu cadru de oțel - Hidraulice cu două roți


Filtru
Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 18 " , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 0" , Capacitate de incarcare: 750 lb. , Material: Oţel , Lungime totală: 32 " , Cu sprijinul: Pompa hidraulică de picior , Materialul roții: poliuretan
StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
260006
Pedalift hidraulic40 "48.5 "22.5 "--€2,285.96
A
260007
Pedalift hidraulic54 "60.5 "22.5 "--€2,620.37
B
260001
Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.25
B
260002
Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
B
260003
Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.27

Ascensoare cu cadru de oțel - Hidraulice cu două roți

Liftele cu pedale Wesco, cu două roți hidraulice din cauciuc, sunt proiectate pentru transportul sigur și ușor de încărcături de până la 750 lb. Pot încărca articole cu înălțimea de până la 54 de inci, fie pe partea de sus a altor bunuri, fie pe rafturi de depozitare. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile și blocaje ale roților pentru a reduce pierderile prin frecare și pentru a stabiliza aranjamentul încărcat. În plus, acestea sunt echipate cu un cric hidraulic acţionat cu piciorul care coboară sau ridică platforma pentru alunecarea uşoară a sarcinii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?