WESCO 260001 Pedalift hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40, platformă 16 x 20 | AG7JEA PL-40-1620

WESCO 260001 Ridicator hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi

În stoc
Articol: AG7JEA Model: 260001Crucea Ref: PL-40-1620

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,038.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.40 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare10 "
MaterialOţel
Inălțime totală48.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.5 "
Lungimea platformei16 "
Lățimea peronului20 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260002 Pedalift hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi | AG7JEB PL-54-2222 260002Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
WESCO 260003 Pedalift hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 30 inchi | AG7JEC PL-54-2230 260003Ridicarea platformei hidraulice54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.26
WESCO 260006 Pedalift hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 3 inchi x 18 inchi | AG7JED PL-40-F 260006Pedalift hidraulic40 "48.5 "22.5 "--€2,285.97
WESCO 260007 Pedalift hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, furcă 3 inchi x 18 inchi | AG7JEE PL-54-F 260007Pedalift hidraulic54 "60.5 "22.5 "--€2,620.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260001 Ridicator hidraulic cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi
€2,038.26 /unitate