Baza: Standard , Tip roată roată: (2) Pivotant, (2) rigid , Culoare: Roșu , Capacitate tambur: 30 până la 85 gal. , Tip tambur: Plastic, oțel sau fibre , Lungimea furcii: 26.75 " , Lățimea furcii: 19.5 " , Material cadru: Oţel , Înălțime de ridicare max.: 69 " , Înălțime de ridicare min.: 4" , Material: Oţel , Număr de roți: 4 , Cu sprijinul: Troliu manual , Diametru rolă: 3" , Diametrul roții: 10 " , Materialul roții: Cauciuc solid , Tip roată: Cauciuc solid
Camion triplu
Camioanele triple Wesco sunt proiectate pentru ridicarea și transportul de încărcături cu sarcini reduse și grele în depozite, unități de procesare și docuri. Aceste camioane sunt capabile să manipuleze tamburi de oțel/polimer/fibră de 35, 45 și 85 gal și sunt compatibile atât cu atașamentul pentru furci reglabile 261162, cât și cu atașamentul cu platformă slip-on 261163. Acestea sunt echipate cu un troliu acţionat manual, cu o facilitate de frână automată, pentru ridicarea şi coborârea tobelor şi două roţi solide din cauciuc plin de 10 inci cu blocare a roţilor şi semnal de activare a pedalei. În plus, oferă un mecanism de reglare a stabilizatorului acţionat prin pârghie, care permite orientarea unghiulară, chiar şi la sarcină maximă.