WESCO 261160 Cadru de camion triplu, înălțime de 71 inchi, stivuitor din oțel cu troliu, acţionat manual

Element: AA6ZYM Model: 261160Ref încrucișat: 15J264 / TTF
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,454.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion triplu
bazăStandard
Picioare de bază în interiorul Dia.19 "
Picioare de bază în afara Dia.59 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Lungimea furcii26.75 "
Lățimea furcii19.5 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.3"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos4"
Înălțimea ridicării se ridică62 "
Înălțimea de ridicare Max.69 "
Înălțimea de ridicare Min.4"
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare15 "
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală70.75 "
Lungime totală1/4 "Feminin x 1/4" Masculin
Lățimea totală30 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Utilizat în depozite, depozite, facilități de expediere și o varietate de medii industriale
    • Dispune de troliu manual cu frână automată, role de încărcare ușoară pentru încărcarea pe paturile camioanelor, roți pivotante din neopren de 3 inchi care deflectează resturile, blocarea roților activată cu pedală și ajustări ale stabilizatorilor acționate prin pârghie (3 poziții)
    • Unghiul stabilizatorului poate fi schimbat, chiar și atunci când este încărcat complet
    • Troliul cu raport de transmisie ridicat permite ridicarea ușoară cu efort minim
    • Blocare comodă a roților, acționată cu piciorul, pentru o siguranță sporită
    • Roțile de încărcare din mijlocul cadrului permit ca unitatea să fie înclinată în patul camionetei cu efort minim
    • Mânerul troliului cu conectare rapidă cu arc poate fi inversat pentru depozitare
    • Funcționează cu tamburi din oțel, fibre și poli de 30, 55 și 85 galoane

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 261161 Suport pentru tambur 16 inch Lungime 16 inch Latime 36 inch Inaltime | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,275.58
WESCO 261162 Furci reglabile 26-3/4 inch Lungime 3 inch Latime Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Furci reglabile750-26.75 "3"€152.08
WESCO 261163 Platformă de încărcare 28-1/2 inch Lungime 21-1/4 inch Lățime | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Platformă de ridicare750-28.125 "21.25 "€317.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261160 Cadru de camion triplu, înălțime de 71 inchi, stivuitor din oțel cu troliu, acţionat manual
€3,454.15 /unitate