ENERPAC ZU4408PB Pompă hidraulică electrică, clasică, supapă manuală 4/3, 115 V, 2 galoane ulei utilizabil | AF8KNC 26VY44

ENERPAC ZU4408PB Pompă hidraulică electrică, clasică, supapă manuală 4/3, 115 V, ulei utilizabil de 2 galoane

În stoc
Articol: AF8KNC Model: ZU4408PBCrucea Ref: 26VY44

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,644.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A16.7 "
Dimensiunea B5.6 "
Dimensiunea C11 "
Dimensiunea D8.1 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală60 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor1.7 CP
Debit de ieșire @ 100 psi700 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi60 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi76 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi535 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Controlul pompei
Gama supapei de siguranță2000 la 10000 psi
Capacitate rezervor416 cu. în.
Nivelul sunetului85 - 90 dBA
Capacitate utilă de ulei2 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapeiCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.52
Înălțimea navei (cm)51.18
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)30.58
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelFuncția supapeiCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AFuncționarea supapeiTipul supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4308MB, standard, supapă manuală 3/2, 115 V, 2 galoane ulei utilizabil | AE7YJU 6BU65 ZU4308MBAvansați/ Țineți/ RetragețiAcțiune unică16.7 "ManualCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții5.6 "11 "8.1 "€11,553.25
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4308LB, Pro, supapă manuală 3/2, afișaj LCD, 115 V, 2 galoane ulei utilizabil | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBAvansați/ Țineți/ RetragețiAcțiune unică16.7 "ManualCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții5.6 "11 "8.1 "€8,274.42
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4104DB, Pro, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, 115 V, ulei utilizabil de 1 galon | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBAvansează/ RetracteazăAcțiune unică16.7 "solenoid3 căi, 2 poziții5.6 "11 "6"€13,778.96
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4108DB, Pro, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, 115 V, ulei utilizabil de 2 galoane | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBAvansează/ RetracteazăAcțiune unică16.7 "solenoid3 căi, 2 poziții5.6 "11 "8.1 "€13,930.67
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4120DB, Pro, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, 115 V, ulei utilizabil de 5 galoane | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBAvansează/ RetracteazăAcțiune unică18.3 "solenoid3 căi, 2 poziții7.1 "16.5 "16.6 "€15,313.29
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4204JB, standard, supapă manuală 3/2, 115 V, 1 galon ulei utilizabil | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBAvansează/ RetracteazăAcțiune unică16.7 "Manual3 căi, 2 poziții5.6 "11 "6"€10,704.98
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZU4204KB, Pro, supapă manuală 3/2, afișaj LCD, 115 V, 1 galon ulei utilizabil | AF8KME 26VY22 ZU4204KBAvansează/ RetracteazăAcțiune unică16.7 "Manual3 căi, 2 poziții5.6 "11 "6"€8,546.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZU4408PB Pompă hidraulică electrică, clasică, supapă manuală 4/3, 115 V, ulei utilizabil de 2 galoane
€12,644.38 /unitate