WESCO Camioane manuale de urcare pe scări

Ideal pentru transportul articolelor voluminoase sau încărcăturilor grele cu o greutate de până la 850 lb; utilizat la stațiile de distribuție și livrare a produselor. Constructie din aluminiu cu vopsea alchidica siliconica gri pentru rezistenta la UV si la coroziune. Integrat cu rotile din poliuretan pentru o mobilitate lină

Filtru

WESCO -

Camion pentru aparate de cățărat pe scări

Camioanele de mână pentru urcarea scărilor Wesco sunt camioane cu electrocasnice alimentate de baterii cu caroserie din aluminiu. Acestea sunt folosite pentru a transporta încărcături de până la 850 lb în sus și în jos pe scări și sunt alimentate de un motor electric de 1/2 CP cu o baterie reîncărcabilă etanșă care permite camionului să urce/coboare până la 70 de scări sub sarcină maximă. Include un clichet cu derulare automată care ajută la fixarea încărcăturii și două roți de cauciuc de 6 inchi. Cutia de viteze de calitate industrială transferă putere constantă și este mai bună decât alte modele de transmisie. Camioanele de mână pentru urcarea scărilor Wesco au un model de baterie dublă care oferă o durată de viață mai lungă între încărcări. O gamă largă de camioane de mână pentru urcat scările Wesco este disponibilă pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Wesco.

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A23005166 "€6,598.75
B23005272 "€7,030.76
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?