WESCO 230051 Camion Aparat 12 Vdc

În stoc
Element: AD7LNQ Model: 230051Ref încrucișat: 4FE67 / DC-66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,598.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Tip rotorpoliuretan
CuloriSilver
finalizareaVopsea gri silicon alchidica
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului4"
Lățimea plăcii nasului24 "
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală66 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală24 "
Cu sprijinulManual
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc Moldon
Tip roatăMatriță pe cauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)181.61
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)71.63
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230052 Camion Aparat 12 Vdc | AD7LNR 4FE68 / DC-72 23005272 "€5,810.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230051 Camion Aparat 12 Vdc
€6,598.75 /unitate