WESCO 230052 Camion Aparat 12 Vdc

Element: AD7LNR Model: 230052Ref încrucișat: 4FE68 / DC-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,030.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Tip rotorpoliuretan
CuloriSilver
finalizareaVopsea gri silicon alchidica
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului4"
Lățimea plăcii nasului24 "
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală24 "
Cu sprijinulManual
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc Moldon
Tip roatăMatriță pe cauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.9
Înălțimea navei (cm)197.36
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230051 Camion Aparat 12 Vdc | AD7LNQ 4FE67 / DC-66 23005166 "€6,598.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230052 Camion Aparat 12 Vdc
€7,030.77 /unitate