INTERNATIONAL ENVIROGUARD Huse pentru portbagaj Gammaguard CE


Husele pentru portbagaj din seria CE1110 pentru mediu internațional sunt ideale pentru a proteja împotriva contaminării și pentru a oferi un confort sporit pentru purtător, garanții împotriva oricărei potențiale contaminări în timpul îmbrăcării. Aceste huse de portbagaj sunt utilizate în laboratoare, camere curate și în industriile de prelucrare a alimentelor.

Filtru
Culoare: Alb , Înălțime: 13.4 " , Material: Nețesut laminat patentat , Stilul cusăturii: Legat , latime: 11.8 "
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CE11104CIS-L
L€819.38
RFQ
B
CE11106CIS-XL
XL€819.38
RFQ

Huse pentru portbagaj Gammaguard CE

Husele pentru portbagaj din seria CE1110 pentru mediu internațional sunt ideale pentru a proteja împotriva contaminării și pentru a oferi un confort sporit pentru purtător, garanții împotriva oricărei potențiale contaminări în timpul îmbrăcării. Aceste huse de portbagaj sunt utilizate în laboratoare, camere curate și în industriile de prelucrare a alimentelor.

DESCRIERE

  • Husele pentru portbagaj din seria CE1110 pentru mediu internațional vin cu ambalaj Sterile-Don pentru o protecție excepțională împotriva contaminării în timpul procesului de îmbrăcare, asigurând un mediu curat și sigur pentru purtător.
  • Aceste huse pentru cizme dispun de tehnologia GammaGuard CE care ajută la menținerea mai răcoroasă a purtătorului, asigurând confort și o purtabilitate extinsă.
  • Sunt construite cu materiale rezistente la rupere, oferind o protecție sporită împotriva eventualelor daune sau încălcări.
  • Aceste huse de portbagaj din seria CE111 sunt fabricate într-o unitate certificată ISO, asigurând cele mai înalte standarde de calitate a producției.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?