JUSTRITE 912060 Dulap exterior de siguranță, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 6 tamburi | CD8CZY

JUSTRITE 912060 Dulap de siguranță exterior, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 6 tamburi

Articol: CD8CZY Model: 912060
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35,412.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de siguranță
Capacitate6000 lbs.
CuloriOs
Înălțimea ușii80 "
Balamaua ușiiStânga
Tip de ușăRezistente la foc
Lățimea ușii42 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară66 "
Înălțimea exterioară99 "
Lățimea exterioară95 "
În interiorul adâncimii53.5 "
Înălțimea interioară82.5 "
Lățimea interioară77.5 "
MaterialOţel
Numărul de uși1
Capacitate de stocare198 cu. În.
Capacitatea rezervorului116 gal.
Adâncimea rezervorului7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1546.65
Înălțimea navei (cm)246.38
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)241.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Personalizați dulapul pentru a satisface aplicații specifice cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale, inclusiv rampă de încărcare, rafturi, kit de împământare, protecție împotriva incendiilor, încălzire/răcire, izolație și pachete de iluminat. NOTĂ: Dimensiunile exterioare includ plăci de ancorare și feronerie pentru uși.

Caracteristici:

  • Construcție rezistentă la foc de 2 ore pentru depozitarea în siguranță și sigură a materialelor inflamabile și combustibililor
  • Ușă rezistentă la foc de 90 de minute
  • Îndeplinește cerințele EPA, NFPA 30 și NFPA 1; Omologat FM
  • Personalizat cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea rezervoruluiCapacitateÎnălțimea ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 912020 Dulap de siguranță exterior, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 2 tamburi | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. În.88 gal.€22,718.18
RFQ
JUSTRITE 912021 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 2 tamburi | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. În.88 gal.€24,455.45
RFQ
JUSTRITE 912040 Dulap de siguranță exterior, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 4 tamburi | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. În.80 gal.€25,390.91
RFQ
JUSTRITE 912041 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 4 tamburi | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. În.80 gal.€29,266.36
RFQ
JUSTRITE 912061 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 6 tamburi | CD8CZZ 9120617"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. În.116 gal.€31,939.09
RFQ
JUSTRITE 912090 Dulap de siguranță exterior, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 9 tamburi | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. În.168 gal.€35,146.36
RFQ
JUSTRITE 912091 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, rezistență la foc de 2 ore, 9 tamburi | CD8DAB 9120917"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. În.168 gal.€39,021.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 912060 Dulap de siguranță exterior, 2 ore de protecție împotriva incendiilor, 6 tamburi
€35,412.30 /unitate