SPEEDAIRE Chei de impact cu aer, 3/4 inch


Filtru
Nicovală: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 7.0 , CFM @ încărcare completă: 28 , Tip mâner: Mâner de pistol , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Dimensiunea unității pătrate: 3 / 4 " , Stil: Mâner de pistol
StilModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieLovituri pe minutLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluTaxăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A
21AA57
1 / 2 "3/8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 - 1200 ft.- lb.Industrial5500 rpm€1,376.33
B
21AA51
3 / 8 "1/4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 - 500 ft.- lb.General4500 rpm€896.45

Chei de impact cu aer, 3/4 inch

Cheile de impact cu aer SPEEDAIRE sunt chei de impact de dimensiune completă cu un cuplu mai mare decât cheile de impact în linie. Aceste chei de impact au un design cu mâner de pistol, cu orificii de admisie inferioare pentru o prindere ergonomică și un ambreiaj tip ciocan dublu pentru un impact mai bun decât un singur ciocan. Ei folosesc o sursă de aer presurizat pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare industriale în reparații, asamblare și aplicații auto. Alegeți dintr-o gamă largă de chei de impact cu aer, disponibile în 1000, 1200 și 1600 BPM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?