Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA57 Cheie cu impact pneumatic 3/4In Drive | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/4 in

În stoc
Element: AB6EDJ Model: 21AA57

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,376.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie3/8 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.0
Lovituri pe minut800
CFM @ încărcare completă28
TaxăIndustrial
Viteză gratuită5500 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul1400 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei7.5 lb.
Gama de cuplu200 - 1200 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieLovituri pe minutLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluTaxăViteză gratuităPreț
SPEEDAIRE 21AA51 Cheie cu impact pneumatic 3/4in Drive | AB6EDC 21AA513 / 8 "1/4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 - 500 ft.- lb.General4500 rpm€896.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/4 in
€1,376.34 /unitate