Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA51 Cheie cu impact pneumatic 3/4in Drive | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/4 in

În stoc
Element: AB6EDC Model: 21AA51
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
€896.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.0
Lovituri pe minut650
CFM @ încărcare completă28
TaxăGeneral
Viteză gratuită4500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 8 "
Max. Cuplul500 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei10.6 lb.
Gama de cuplu200 - 500 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieLovituri pe minutLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluTaxăViteză gratuităPreț
SPEEDAIRE 21AA57 Cheie cu impact pneumatic 3/4In Drive | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3/8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 - 1200 ft.- lb.Industrial5500 rpm€1,376.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/4 in
€896.45 /unitate