AKRO-MILS 77810GREY Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 400 galoane, gri | AD6TBX 4AAZ5

AKRO-MILS 77810GRI Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 400 galoane, gri

Articol: AD6TBX Model: 77810GRICrucea Ref: 4AAZ5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,202.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Capacitate400 gal.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc turnat
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Adâncime86 "
Materiale cadruOţel
Ecartament13 cal.
Înălțimea mânerului41 "
Mâner inclusDa
Înălţime50 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDatorie grea
Capacitate de încărcare2000 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Inălțime totală51 "
Lungime totală85 "
Lățimea totală48 "
Volum2 cu. yd.
Capacitate volum2 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții12 "
Tip roatăCauciuc turnat
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
AKRO-MILS 77710GREY Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 300 galoane, gri | AD6TBW 4AAZ4 77710GREY300 gal.85 "38 "€3,555.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 77810GRI Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 400 galoane, gri
€5,202.85 /unitate