AKRO-MILS 77710GREY Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 300 galoane, gri | AD6TBW 4AAZ4

AKRO-MILS 77710GRI Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 300 galoane, gri

Element: AD6TBW Model: 77710GRICrucea Ref: 4AAZ4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,302.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Capacitate300 gal.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc turnat
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Adâncime85 "
Materiale cadruOţel
Ecartament13 cal.
Înălțimea mânerului41 "
Mâner inclusDa
Înălţime50 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDatorie grea
Capacitate de încărcare2000 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Inălțime totală51 "
Lungime totală85 "
Lățimea totală39 "
Volum1-1 / 2 cu. yd.
Capacitate volum1-1 / 2 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții12 "
Tip roatăCauciuc turnat
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 163.8
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
AKRO-MILS 77810GREY Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 400 galoane, gri | AD6TBX 4AAZ5 77810GREY400 gal.86 "48 "€4,299.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 77710GRI Camion cu basculant, pentru utilizare grea, 300 galoane, gri
€4,302.20 /unitate