Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Etrier electronic digital 0 - 12 in | AE6FFK 5RHJ9

MAHR 4103071 Etrier digital electronic de la 0 la 12 inci

În stoc
Articol: AE6FFK Model: 4103071Crucea Ref: 5RHJ9
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
€777.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital electronic
Acuratete0.0015 "/ 0.04 mm
Certificat de calibrareNu
CazPlastic cu inserție de spumă decupată
IP Rating-ul67
Adâncimea maxilarului2.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9017304000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Etrier electronic digital 0 - 6 in | AE6FFH 5RHJ7 41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€463.32
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Etrier electronic digital 0 - 8 in | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mm€520.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAHR 4103071 Etrier digital electronic de la 0 la 12 inci
€777.55 /unitate