ML KISHIGO Set îmbrăcăminte de ploaie economică, lime


Seturile de îmbrăcăminte de ploaie economice Kishigo RW100 sunt o soluție pentru purtător pentru a rămâne uscat în condiții umede și ploioase. Sunt ideale pentru muncitorii din construcții, echipajele rutiere, personalul de intervenție în caz de urgență și pasionații de aer liber pentru a asigura confortul și uscăciunea pe vreme nefavorabilă.

Filtru
Clasa ANSI: 3 , Tip de închidere: Fermoar , Culoare: tei , Sex: a bărbaţilor , Număr de buzunare exterioare: 3 , Stilul cusăturii: Sigilat termic
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
RW100-2X-3X
2XL / 3XL€267.31
A
RW100-4X / 5X
4XL / 5XL€267.31
A
RW100-L-XL
L / XL€267.31
A
RW100-SM
S / M€267.31

Set îmbrăcăminte de ploaie economică, lime

Seturile de îmbrăcăminte de ploaie economice Kishigo RW100 sunt o soluție pentru purtător pentru a rămâne uscat în condiții umede și ploioase. Sunt ideale pentru muncitorii din construcții, echipajele rutiere, personalul de intervenție în caz de urgență și pasionații de aer liber pentru a asigura confortul și uscăciunea pe vreme nefavorabilă.

DESCRIERE

  • Acestea au o glugă pliabilă ascunsă în guler, permițând acces rapid atunci când este necesar.
  • Aceste seturi de îmbrăcăminte de ploaie au un model cu dungi în U cu bandă reflectorizante pentru îmbunătățirea vizibilității, făcându-le potrivite pentru lucrul în apropierea traficului care se mișcă rapid sau în condiții de lumină scăzută.
  • Sunt echipate cu șase buzunare în total (3 pe jachetă și 3 pe pantaloni) pentru a transporta în mod convenabil articolele esențiale în timp ce sunteți în deplasare.
  • Aceste seturi de îmbrăcăminte de ploaie au manșete și glezne, pentru a asigura o potrivire sigură, iar cusăturile sigilate pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție împotriva ploii.
  • Sunt integrate cu fermoar pe toată lungimea și glugă reglabilă, împreună cu pantaloni cu talie elastică pentru a oferi acoperire completă și protecție împotriva ploii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?