A Guler de protecție anti-obstrucție: Nu , Detent Present: Da , Diametru: 55mm , Înălțime: 60.9 mm , Material carcasă: Plastic , Aprobare igienica: Nu , Instalare: De sus , Adâncime de instalare: 19.4 mm , Deschidere de instalare: 22.3 mm , Evaluare IP: IP65 , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Min. Temperatura de funcționare: -30 grade C , Min. Temperatura de depozitare: -50 grade C , Tip de montare: Piuliță de fixare , Operare Guler de protecție: Nu , Mărimea: 32 60.9 mm x mm , Cuplu pentru nuci: 2.2 Nm , Dispozitiv de deblocare: Declanșare rotativă Stânga/Dreapta