KNIPEX Clește pentru nas lung îndoit 6-3 / 4 inch zimțat


Filtru
Întoarcerea primăverii: Nu , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Voltaj: Nu a fost votat
StilModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A
32 11 135
5 5 / 16 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu5 / 64 "dippedPință pentru nas lung2 11 / 64 "1 / 4 "€73.72
B
32 21 135
5 5 / 16 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu5 / 64 "dippedPință pentru nas lung7 / 8 "1 / 4 "€69.26
C
32 31 135
5 5 / 16 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu5 / 64 "dippedCleste pentru nas lung îndoite7 / 8 "1 / 4 "€85.90
D
25 03 125
5"Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu1 / 16 "dippedPință pentru nas lung1 1 / 16 "17 / 64 "€68.51
E
27 01 160
6 13 / 64 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€97.43
F
25 01 160 SBA
6.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€66.91
G
30 13 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€81.04
H
30 33 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€70.47
I
31 21 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedCleste pentru nas lung îndoite2 11 / 64 "3 / 8 "€87.90
J
30 35 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Albastru rosu3 / 32 "ErgonomicPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€70.12
K
31 11 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung2 11 / 64 "3 / 8 "€84.90
L
31 15 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Albastru rosu3 / 32 "ErgonomicPință pentru nas lung2 11 / 64 "3 / 8 "€108.09
F
25 01 160
6.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€61.46
M
31 25 160
6.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Albastru rosu3 / 32 "ErgonomicCleste pentru nas lung îndoite2 11 / 64 "3 / 8 "€128.02
N
26 13 200
8"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung3"5 / 8 "€87.16
O
26 15 200
8"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Albastru rosu1 / 8 "ErgonomicPință pentru nas lung3"11 / 16 "€108.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?