Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 25 03 125 Clește cu vârf lung 5 inch zimțat | AH8JQJ 38UT36

KNIPEX 25 03 125 Clește cu cap lung 5 inch zimțat

În stoc
Articol: AH8JQJ Model: 25 03 125Crucea Ref: 38UT36
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
€68.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereSârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 1 / 16 "
Lățimea fălcii17 / 64 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0721
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț
KNIPEX 25 01 160 SBA Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€66.91
KNIPEX 25 01 160 Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQH 38UT35 25 01 1606.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€61.46
KNIPEX 26 13 200 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat | AH8JQK 38UT37 26 13 2008"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung3"5 / 8 "€87.16
KNIPEX 26 15 200 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat | AH8JQL 38UT38 26 15 2008"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Albastru rosu1 / 8 "ErgonomicPință pentru nas lung3"11 / 16 "€108.54
KNIPEX 27 01 160 Clește cu vârf lung 6-13/64 inch crestat | AH8JQM 38UT39 27 01 1606 13 / 64 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€97.43
KNIPEX 30 13 160 Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQN 38UT40 30 13 1606.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€81.05
KNIPEX 30 33 160 Clește cu cap lung 6-1/4 inch neted | AH8JQP 38UT42 30 33 1606.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€70.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 25 03 125 Clește cu cap lung 5 inch zimțat
€68.51 /unitate