Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 31 21 160 Clește cu vârf lung îndoit 6-1/4 inch neted | AH8JQU 38UT47

KNIPEX 31 21 160 Clește cu vârf lung îndoit 6-1/4 inch neted

În stoc
Articol: AH8JQU Model: 31 21 160Crucea Ref: 38UT47
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
€87.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung îndoite
Capacitate / Material de tăiereSârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor45 grade
Lungimea maxilarului2 11 / 64 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț
KNIPEX 25 01 160 SBA Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€66.91
KNIPEX 25 01 160 Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQH 38UT35 25 01 1606.25 "Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€61.46
KNIPEX 25 03 125 Clește cu vârf lung 5 inch zimțat | AH8JQJ 38UT36 25 03 1255"Sârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu1 / 16 "dippedPință pentru nas lung1 1 / 16 "17 / 64 "€68.51
KNIPEX 26 13 200 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat | AH8JQK 38UT37 26 13 2008"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung3"5 / 8 "€87.16
KNIPEX 26 15 200 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat | AH8JQL 38UT38 26 15 2008"Sârmă dură de 1/8 ", Sârmă dură de 5/64"Albastru rosu1 / 8 "ErgonomicPință pentru nas lung3"11 / 16 "€108.54
KNIPEX 27 01 160 Clește cu vârf lung 6-13/64 inch crestat | AH8JQM 38UT39 27 01 1606 13 / 64 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu3 / 32 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€97.43
KNIPEX 30 13 160 Clește cu vârf lung 6-1/4 inch zimțat | AH8JQN 38UT40 30 13 1606.25 "Sârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu1 / 8 "dippedPință pentru nas lung1 31 / 32 "3 / 8 "€81.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 31 21 160 Clește cu vârf lung îndoit 6-1/4 inch neted
€87.91 /unitate