LOVEJOY 68514477052 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 10 inchi lbs, 1 inchi dia., 0.0110 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YTY Model: 68514477052

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului8mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM3
Dimensiunea cuplajuluiASB5
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)40.60 g
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore9mm
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit11mm
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit6mm
Moment de inerție0.0110 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal10 in-lbs.
În afara Dia.25.40mm
Lungime totală31.80mm
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria ASB
StilSurub de prindere
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune920.40 inchi-lbs./rad
Volum1.25200 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315

Variante de produs

ProdusModelCuplu nominalDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereÎn afara Dia.Lungime totalăRigiditate la torsiuneVolumDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514477043 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerție | CM7YTN 685144770432 in-lbs.3mmM212.70mm19.10mm318.60 inchi-lbs./rad0.18800 cu. în.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477046 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.40 inchi lbs, 0.626 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YTR 685144770463.40 in-lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 inchi-lbs./rad0.31311 cu. în.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.752 inch dia., 0.0020 lbs inch sq. Inerție | CM7YTV 685144770495 in-lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 inchi-lbs./rad0.51008 cu. în.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inch lbs, 1.252 inch dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerție | CM7YUA 6851447705515 in-lbs.10mmM431.80mm44.50mm1770 inchi-lbs./rad2.74627 cu. în.ASB6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477052 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 10 inchi lbs, 1 inchi dia., 0.0110 lbs inch sq. Inerţie