INSIZE Seturi micrometre

Filtru

INSIZE -

Truse de instrumente de măsurare

StilModelGamăRezoluţieMărimeaPreț (ex. TVA)
AISD-V270CNCA-U-0.5 microni m500 330 mm x mm€71,110.71
BISD-V250A-0.5 microni m450 280 mm x mm€27,767.40
C5002-4E0-1 "--€176.71
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€230.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€204.92
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€377.40
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€737.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?