INGERSOLL-RAND Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 200 până la 900 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 3/8 "NPT , nicovala: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 9.5 , Lovituri pe minut: 1000 , Datorie: General , Viteză liberă: 5500 rpm , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Aluminiu , Max. Cuplu: 1200 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 2 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 200 - 900 ft.- lb.
StilModelCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
261
38.08.875 "3 / 4 "12.4 lb.€1,187.20
B
271
39.09.5 "1"12.5 lb.€1,658.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?