INSIZE Micrometre de interior

Filtru

INSIZE -

Micrometru intern electronic cu trei puncte

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A3128-12-€10,423.72
B3127-E0820.5 până la 0.8"/13 până la 20 mm€3,019.57
C3127-E0650.5 până la 0.65"/13 până la 17 mm€1,548.26
C3127-E10.8 până la 1"/20 până la 25 mm€1,600.39
D3227-E04250.35 până la 0.425"/9 până la 11 mm€874.71
E3127-E04250.35 până la 0.425"/9 până la 11 mm€1,420.66
C3127-E080.65 până la 0.8"/17 până la 20 mm€1,646.25
F3127-E0530.275 până la 0.5"/7 până la 13 mm€3,994.25
E3127-E0350.275 până la 0.35"/7 până la 9 mm€1,420.66
E3127-E050.425 până la 0.5"/11 până la 13 mm€1,420.66
G3127-E252 până la 2.5"/51 până la 63 mm€2,058.21
G3127-E32.5 până la 3"/63 până la 76 mm€2,012.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?