Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3128-12 Micrometru electronic intern în trei puncte, rezoluție de 0.00005 inchi | CF2JDT 55VM92

INSIZE 3128-12 Micrometru electronic intern în trei puncte, rezoluție de 0.00005 inchi

În stoc
Element: CF2JDT Model: 3128-12Crucea Ref: 55VM92

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10,423.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru intern
Tip piuliță de blocareOprire cu clichet
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Tipul tijeiExtensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
INSIZE 3127-E3 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de 2.5 până la 3 inchi | CF2JDF 55VM91 3127-E32.5 până la 3"/63 până la 76 mm€2,012.46
INSIZE 3127-E25 Micrometru intern electronic cu trei puncte, interval de la 2 la 2.5 inchi | CF2JDG 55VM90 3127-E252 până la 2.5"/51 până la 63 mm€2,058.21
INSIZE 3127-E1 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de 0.8 până la 1 inch | CF2JDH 55VM89 3127-E10.8 până la 1"/20 până la 25 mm€1,600.38
INSIZE 3127-E08 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de la 0.65 la 0.8 inchi | CF2JDJ 55VM87 3127-E080.65 până la 0.8"/17 până la 20 mm€1,646.25
INSIZE 3127-E082 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de la 0.5 la 0.8 inchi | CF2JDK 55VM88 3127-E0820.5 până la 0.8"/13 până la 20 mm€3,019.57
INSIZE 3127-E065 Micrometru intern electronic cu trei puncte, interval de la 0.5 la 0.65 inchi | CF2JDL 55VM86 3127-E0650.5 până la 0.65"/13 până la 17 mm€1,548.27
INSIZE 3127-E05 Micrometru electronic intern cu trei puncte, interval de la 0.425 la 0.5 inchi | CF2JDM 55VM84 3127-E050.425 până la 0.5"/11 până la 13 mm€1,420.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3128-12 Micrometru electronic intern în trei puncte, rezoluție de 0.00005 inchi
€10,423.73 /unitate