BUSSMANN Bloc siguranțe clasa T 600V, 3P


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Tip conector: Cutie , Tensiune DC nominală: NU SE APLICĂ , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: T , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: Bolt în jos , Număr de poli: 3 , Dimensiunea firului: 14 până la 2 Cu / Al
StilModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
T60030-3CR
30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€120.75
B
T60060-3CR
60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€122.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?