Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN T60030-3CR Bloc sigurante 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Bloc sigurante 30 A 600vac

În stoc
Element: AA9ECH Model: T60030-3CRCrucea Ref: 1CP58

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€120.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1/2 până la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Adâncime1.44 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.9 / 16 "
Codul suportului siguranțeiBF
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.44 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.19 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli3
Lăţime3.75 "
Dimensiunea firului14 până la 2 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiÎnălţimePreț
BUSSMANN T60060-3CR Bloc de siguranțe 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€122.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR Bloc sigurante 30 A 600vac
€120.75 /unitate