DWYER INSTRUMENTS Transmițătoare de presiune diferențială din seria MS Magnesense


Filtru
Precizie: -/+ 1% la scară completă , Evaluare incintă: NEMA 4X , Rezistența buclei: 0 la 1250 Ohm , Max. Presiune: 10 psi , Temp. Gamă: 0 de grade. la 150 de grade. F , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 10 până la 35 V CC (2 fire), 17 până la 36 V CC sau 21.6 până la 33 V CA (3 fire) , Diametru interior al tubului: 5mm , Diametru exterior tub: 9mm
StilModelDomeniul de presiune
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
RFQ
A
MS-111
1", 2", 5" wc
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?