Transmițător de presiune DWYER INSTRUMENTS MS-111, afișaj actualizabil în câmp | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune MS-111, afișaj actualizabil pe teren

Articol: AA8UUH Model: MS111Crucea Ref: 1AEW1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Max. Actual40 mA
Presiune maximă10 psi
Orientare montareDiafragma în poziție verticală
Gama de operare1", 2", 5" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 150 de grade. F
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35 V CC (2 fire), 17 până la 36 V CC sau 21.6 până la 33 V CA (3 fire)
Domeniul de presiune1", 2", 5" wc
Diametrul interior al tubului.5mm
Tub exterior Dia.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transmițătorul de presiune Dwyer MS-111 este ideal pentru monitorizarea vitezei și presiunii aerului în condiții de filtrare și pentru funcțiile de monitorizare a presiunii și a presiunii în conducte. Acest transmițător de presiune Dwyer este utilizat în automatizarea proceselor, producție și aplicații HVAC.

Caracteristici:

  • Acest transmițător de presiune Dwyer oferă o precizie de +/-1% scară completă, asigurând măsurători precise de presiune.
  • Dispune de un grad de carcasă NEMA 4X pentru protejarea condițiilor dure de mediu.
  • Acest transmițător de presiune oferă ieșire de curent cu o rezistență maximă a buclei de 1250 ohmi și ieșire de tensiune cu un minim de 1000 ohmi, asigurând compatibilitatea în diferite configurații.
  • Suportă un curent maxim de 40mA pentru a permite o performanță robustă și transmisie de semnal.
  • Acest transmițător de presiune poate măsura o presiune maximă de 10 psi pentru sisteme de presiune joasă până la moderată.
  • Oferă o ieșire de 4 până la 20 mA pentru a standardiza semnalul pentru o integrare ușoară în sistemele de control.
  • Acest transmițător de presiune este proiectat cu o orientare de montare care plasează diafragma în poziție verticală pentru o instalare corectă și citiri precise.
  • Funcționează într-un interval de temperatură de la 0 la 150 de grade F, asigurând performanțe fiabile în diferite medii.
  • Acest transmițător de presiune are un tub cu un diametru interior de 5 mm și un diametru exterior de 9 mm.

Întrebări frecvente:

Î. Pot fi utilizate siguranțele de-a lungul anilor fără nicio înlocuire?

A. Siguranțele se deteriorează în timp și în cele din urmă nu vor mai funcționa. O stare de fuziune nu indică invariabil o defecțiune a echipamentului. Cu toate acestea, evitați înlocuirea persistentă a siguranței dacă aceasta se stinge imediat după înlocuire.

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS MS-121 Transmițător de presiune, interval de la 0 la 0.5 inchi Wc | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune MS-111, afișaj actualizabil pe teren