DWYER INSTRUMENTS MS-121 Transmițător de presiune, interval de la 0 la 0.5 inchi Wc | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune MS-121, interval 0 până la 0.5 inci Wc

Articol: AA8UUJ Model: MS121Crucea Ref: 1AEW2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Max. Actual40 mA
Presiune maximă10 psi
Orientare montareDiafragma în poziție verticală
Gama de operare0.1", 0.25", 0.5" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 150 de grade. F
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35 V CC (2 fire), 17 până la 36 V CC sau 21.6 până la 33 V CA (3 fire)
Domeniul de presiune0.1", 0.25", 0.5" wc
Diametrul interior al tubului.5mm
Tub exterior Dia.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmițător de presiune diferențială Magnesense ideal pentru monitorizarea vitezei și presiunii aerului în măsurarea vitezei ventilatorului și a operațiunilor de monitorizare a presiunii diferențiale de zonă
    • Amortizare reglabilă a semnalului de ieșire pentru citiri precise și afișaj ușor de actualizat pe câmp pentru ușurință în utilizare și întreținere fără probleme
    • Carcasă cu grad de IP65 pentru a asigura protecție împotriva prafului, umidității și contaminanților externi

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiunePreț
Transmițător de presiune DWYER INSTRUMENTS MS-111, afișaj actualizabil în câmp | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune MS-121, interval 0 până la 0.5 inci Wc