APPROVED VENDOR Rolă pivotantă semi-pneumatică


Filtru
Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Pista de rulare: Minge dublă , Banda de rulare: Cu nervuri , Rulmenți roților: Minge
StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A
3G151
B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€117.39
B
3G119
D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€163.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?