Furnizor APROBAT 3G119 Rolă pivotantă semipneumatică 2-1/2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 Rolă pivotantă semipneumatică 2-1/2 W 8 D

În stoc
Element: AC9ERA Model: 3G119

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€163.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă semi-pneumatică
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor4-1/8" x 4-1/2"
Rating de încărcare350 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareB
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 4-1/2"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii5 "x 5-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei2"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.28
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizor APROBAT 3G151 Rolă pivotantă semipneumatică 2 W 6 Diametru | AC9ERV 3G151B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€117.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 Rolă pivotantă semipneumatică 2-1/2 W 8 D
€163.98 /unitate