Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3G151 Rolă pivotantă semipneumatică 2 W 6 Diametru | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 Rolă pivotantă semipneumatică 2 W 6 diametru

În stoc
Element: AC9ERV Model: 3G151

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€88.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă semi-pneumatică
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-1/2 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareA
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.375 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.3-3/4 "
Grosimea anvelopei1"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizor APROBAT 3G119 Rolă pivotantă semipneumatică 2-1/2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€121.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3G151 Rolă pivotantă semipneumatică 2 W 6 diametru
€88.74 /unitate