DAYTON Scrubber de podea, unic, dimensiunea de 17 ", 1.5 CP, 175 rpm


Curățătoarele de podea Dayton sunt mașini de curățare multifuncționale care folosesc perii de frecat pentru a curăța podelele dure atât în ​​​​facilități comerciale, cât și industriale.

Filtru
Constructie: Metal , Lungimea cablului: 50 '' " , Motor: 1.5 HP , Sursa de putere: 115 VAC @ 15 A, 60 Hz , Nivel de sunet: 63 dBA , Viteza: Singur
StilModelmaşină DimensiunePreț (ex. TVA)
A
6UFR5
17 "€2,923.83
B
6UFR4
20 "€2,616.58

Scrubber de podea, unic, dimensiunea de 17 ", 1.5 CP, 175 rpm

Curățătoarele de podea Dayton sunt mașini de curățare multifuncționale care utilizează perii de curățat pentru a curăța toate tipurile de podele dure din unitățile comerciale și industriale. Aceste unități au construcție metalică cu angrenaje planetare triple pentru a încetini motoarele. Acestea includ un comutator de blocare de siguranță pentru restricționarea accesului neautorizat și un driver de tampon pentru a ține tampoanele de curățare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de curățat podea, disponibile în dimensiuni de mașină de 17 și 20 inchi.

DESCRIERE

  • Aceste unități au construcție metalică cu angrenaje planetare triple pentru a încetini motoarele.
  • Acestea includ un comutator de blocare de siguranță pentru restricționarea accesului neautorizat.
  • Aceste unități au un driver de tampon pentru a ține tampoanele de curățare.

Întrebări Frecvente

În ce dimensiuni sunt disponibile mașinile de curățat pentru podea Dayton?

Aceste mașini de curățat podea sunt disponibile în dimensiuni de 17 și 20 de inchi.

Care este nivelul de zgomot al acestor unități?

Ei produc sunet de până la 63 de decibeli.

Care este lungimea cablului acestor unități?

Au cabluri care măsoară până la 50 de picioare în lungime.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?