DAYTON 6UFR5 Scrubber de podea single 17 inch 1.5 CP 175 rpm | AF2JGM

DAYTON Scrubber de podea 6UFR5 single 17 inch 1.5 CP 175 rpm

În stoc
Articol: AF2JGM Model: 6UFR5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,923.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea podelei
Viteza periei175 rpm
ConstrucţieMetal
Lungime cablu50 '' "
maşină Dimensiune17 "
Motor1.5 HP
Sursa de putere115 VAC @ 15 A, 60 Hz
Nivelul sunetului63 dBA
VitezăSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8479892000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmaşină DimensiunePreț
Scrubber DAYTON 6UFR4 pentru podea single 20 inch 1.5 CP 175 rpm | AF2JGL 6UFR420 "€2,616.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Scrubber de podea 6UFR5 single 17 inch 1.5 CP 175 rpm
€2,923.83 /unitate