Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3127-E3 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de 2.5 până la 3 inchi | CF2JDF 55VM91

INSIZE 3127-E3 Micrometru electronic intern în trei puncte, interval de la 2.5 la 3 inchi

În stoc
Articol: CF2JDF Model: 3127-E3Crucea Ref: 55VM91

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€2,012.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru intern
CertificareCertificat de inspecție
Tip piuliță de blocareOprire cu clichet
Gamă2.5 până la 3"/63 până la 76 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Tipul tijeiExtensie
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.384
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
INSIZE 3127-E25 Micrometru intern electronic cu trei puncte, interval de la 2 la 2.5 inchi | CF2JDG 55VM90 3127-E252 până la 2.5"/51 până la 63 mm€2,058.21
INSIZE 3127-E1 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de 0.8 până la 1 inch | CF2JDH 55VM89 3127-E10.8 până la 1"/20 până la 25 mm€1,600.38
INSIZE 3127-E08 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de la 0.65 la 0.8 inchi | CF2JDJ 55VM87 3127-E080.65 până la 0.8"/17 până la 20 mm€1,646.25
INSIZE 3127-E082 Micrometru intern electronic în trei puncte, interval de la 0.5 la 0.8 inchi | CF2JDK 55VM88 3127-E0820.5 până la 0.8"/13 până la 20 mm€3,019.57
INSIZE 3127-E065 Micrometru intern electronic cu trei puncte, interval de la 0.5 la 0.65 inchi | CF2JDL 55VM86 3127-E0650.5 până la 0.65"/13 până la 17 mm€1,548.27
INSIZE 3127-E05 Micrometru electronic intern cu trei puncte, interval de la 0.425 la 0.5 inchi | CF2JDM 55VM84 3127-E050.425 până la 0.5"/11 până la 13 mm€1,420.66
INSIZE 3227-E0425 Micrometru electronic intern în trei puncte, interval de la 0.35 la 0.425 inchi | CF2JDN 55VM81 3227-E04250.35 până la 0.425"/9 până la 11 mm€874.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3127-E3 Micrometru electronic intern în trei puncte, interval de la 2.5 la 3 inchi
€2,012.46 /unitate