STARRETT S436FXRLZ Set micrometru 13-24 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVN 5UAA6 / 64466

STARRETT S436FXRLZ Set micrometru 13-24 inchi 0.001 rezoluție 12 buc

În stoc
Articol: AE6MVN Model: S436FXRLZCrucea Ref: 5UAA6 / 64466

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,930.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru exterior, 12 buc
Micrometre incluse13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in
Gamă12 - 24 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăRezoluţieDegetarPreț
STARRETT ST436.1AXFLZ Set de micrometru 0 până la 3 inchi 0.0001 in | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZSet micrometru0 - 3 "0.0001 "Frecare€1,378.44
STARRETT ST436.1BXRLZ Set de micrometru 0 până la 4 inchi 0.0001 in | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZSet micrometru0 - 4 "0.0001 "Ratchet€2,177.94
Set de micrometru STARRETT S436.1CXRLZ, interval de la 0 la 6 inchi, gradări de 0.001 inci | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZSet micrometru0 - 6 "0.001 "Ratchet€3,318.65
STARRETT S436EXRLZ Set micrometru 0-12 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZSet micrometru exterior, 12 buc0 - 12 "0.001 "Ratchet€8,370.55
STARRETT S436DXRLZ Set de micrometru 6-12 inchi 0.001 rezoluție 6 buc | AE6MVM 5UAA5 / 64463 S436DXRLZSet micrometru exterior, 6 buc6 - 12 "0.001 "Ratchet€5,738.03
STARRETT S436MEXRLZ Set micrometru exterior | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZSet micrometru0 la 300mm0.001 "Ratchet€9,774.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S436FXRLZ Set micrometru 13-24 inchi 0.001 rezoluție 12 buc
€23,930.69 /unitate