Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT ST436.1BXRLZ Set de micrometru 0 până la 4 inchi 0.0001 in | AC4GWT 2ZUA7 / 68041

STARRETT ST436.1BXRLZ Set de micrometru 0 până la 4 inchi 0.0001 in

În stoc
Element: AC4GWT Model: ST436.1BXRLZCrucea Ref: 2ZUA7 / 68041
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
€2,245.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru
Micrometre incluse1,2,3,4 "
Gamă0 - 4 "
Rezoluţie0.0001 "
Ieșire SPCNu
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.86
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăRezoluţieDegetarPreț
STARRETT ST436.1AXFLZ Set de micrometru 0 până la 3 inchi 0.0001 in | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZSet micrometru0 - 3 "0.0001 "Frecare€1,480.01
Set de micrometru STARRETT S436.1CXRLZ, interval de la 0 la 6 inchi, gradări de 0.001 inci | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZSet micrometru0 - 6 "0.001 "Ratchet€3,717.13
STARRETT S436EXRLZ Set micrometru 0-12 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZSet micrometru exterior, 12 buc0 - 12 "0.001 "Ratchet€9,389.06
STARRETT S436DXRLZ Set de micrometru 6-12 inchi 0.001 rezoluție 6 buc | AE6MVM 5UAA5 / 64463 S436DXRLZSet micrometru exterior, 6 buc6 - 12 "0.001 "Ratchet€6,159.55
STARRETT S436FXRLZ Set micrometru 13-24 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVN 5UAA6 / 64466 S436FXRLZSet micrometru exterior, 12 buc12 - 24 "0.001 "Ratchet€25,634.89
STARRETT S436MEXRLZ Set micrometru exterior | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZSet micrometru0 la 300mm0.001 "Ratchet€10,669.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT ST436.1BXRLZ Set de micrometru 0 până la 4 inchi 0.0001 in
€2,245.68 /unitate