STARRETT S436EXRLZ Set micrometru 0-12 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVL 5UAA4 / 52012

STARRETT S436EXRLZ Set micrometru 0-12 inchi 0.001 rezoluție 12 buc

În stoc
Articol: AE6MVL Model: S436EXRLZCrucea Ref: 5UAA4 / 52012

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,370.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru exterior, 12 buc
Micrometre incluse1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in
Gamă0 - 12 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.9415
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăRezoluţieDegetarPreț
STARRETT ST436.1AXFLZ Set de micrometru 0 până la 3 inchi 0.0001 in | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZSet micrometru0 - 3 "0.0001 "Frecare€1,378.44
STARRETT ST436.1BXRLZ Set de micrometru 0 până la 4 inchi 0.0001 in | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZSet micrometru0 - 4 "0.0001 "Ratchet€2,177.94
Set de micrometru STARRETT S436.1CXRLZ, interval de la 0 la 6 inchi, gradări de 0.001 inci | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZSet micrometru0 - 6 "0.001 "Ratchet€3,318.65
STARRETT S436DXRLZ Set de micrometru 6-12 inchi 0.001 rezoluție 6 buc | AE6MVM 5UAA5 / 64463 S436DXRLZSet micrometru exterior, 6 buc6 - 12 "0.001 "Ratchet€5,738.03
STARRETT S436FXRLZ Set micrometru 13-24 inch 0.001 rezoluție 12 buc | AE6MVN 5UAA6 / 64466 S436FXRLZSet micrometru exterior, 12 buc12 - 24 "0.001 "Ratchet€23,930.69
STARRETT S436MEXRLZ Set micrometru exterior | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZSet micrometru0 la 300mm0.001 "Ratchet€9,774.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S436EXRLZ Set micrometru 0-12 inchi 0.001 rezoluție 12 buc
€8,370.55 /unitate